4X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430667 4X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430667 4X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430667

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 13430667 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,960
販売価格(税別)
7,236
長さ(mm)13 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)9×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする