5X9 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430981 5X9 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430981 5X9 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13430981

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1100個) 注文コード 13430981 品番 5X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,194
販売価格(税別)
10,176
長さ(mm)9 十字穴番号2 表面処理3価ステンコート 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする