5X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431008 5X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431008 5X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431008

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 13431008 品番 5X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,944
販売価格(税別)
9,040
長さ(mm)13 十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする