5X22 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431060 5X22 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431060 5X22 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431060

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 13431060 品番 5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,098
販売価格(税別)
10,089
長さ(mm)22 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする