6X11 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431245 6X11 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431245 6X11 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431245

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 13431245 品番 6X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,680
販売価格(税別)
9,709
長さ(mm)11 十字穴番号3 寸法a(mm)3.7 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)12.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする