大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
13431297
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,544
販売価格(税別)
¥
8,676
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×1.6