8X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431471 8X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431471 8X13 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13431471

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 13431471 品番 8X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,370
販売価格(税別)
8,518
長さ(mm)13 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 表面処理3価ステンコート 頭部形状 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする