大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
Sコ-トステン(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13434675
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6