6X8 3W-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13435750 6X8 3W-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13435750 6X8 3W-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13435750

3W-ZEC (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13435750 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,664
販売価格(税別)
6,058
長さ(mm)8 十字穴番号3 寸法a(mm)5.1 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする