3X4 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436127 3X4 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436127 3X4 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436127

ニッケル(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1250個) 注文コード 13436127 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,054
販売価格(税別)
12,776
長さ(mm)4 呼びM3 寸法t(mm)0.5 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする