大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ニッケル(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
13436206
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,204
販売価格(税別)
¥
9,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9