4X10 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436416 4X10 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436416 4X10 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436416

3カ-B (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 13436416 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,600
販売価格(税別)
7,818
長さ(mm)10 呼びM4 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする