大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-B (+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13436459
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,649
販売価格(税別)
¥
6,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4