4X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436477 4X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436477 4X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436477

3カ-B (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 13436477 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,940
販売価格(税別)
6,309
長さ(mm)16 呼びM4 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする