5X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436696 5X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436696 5X16 3カ-B (+)トラスP=N 大阪魂 13436696

3カ-B (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 13436696 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,405
販売価格(税別)
4,914
長さ(mm)16 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする