6X10 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436845 6X10 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436845 6X10 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436845

ニッケル(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(220個) 注文コード 13436845 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,224
販売価格(税別)
4,749
長さ(mm)10 呼びM6 寸法t(mm)1 寸法d1(mm)13 寸法K(mm)3.7 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする