大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
3カ-B TRXタンパ-ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(88個)
注文コード
13437290
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
3
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
1.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
平座金
(外径D1×厚さT)6×0.5