6X10 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439740 6X10 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439740 6X10 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439740

BC(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 13439740 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,092
販売価格(税別)
6,447
長さ(mm)10 十字穴番号3 寸法a(mm)6.3 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6 平座金(外径D1×厚さT)13×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする