大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
3カ-W タンシ+-ナベSH8.8X12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(53個)
注文コード
13442890
品番
3.5X10(8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8.8
寸法b(mm)
1.6
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.25
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
角座番号
H3.5-8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13442890
3.5X10(8)
13413115
6X14
キジ(+)バインドP=3
大阪魂
1袋(35個)
¥
667
税込
¥
734
注文コードが変更になりました