大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13444895
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,593
販売価格(税別)
¥
5,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8