2X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13447291 2X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13447291 2X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13447291

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM2 長さ(mm)7 十字穴番号1 注文コード13447291 品番2X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,234
販売価格(税別)
23,849
この商品はねじの呼び・長さ・十字穴番号など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)7 十字穴番号1 寸法a(mm)1.1 表面処理スズコバルト 頭部形状 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)4.3×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする