SR14-3-SS SR14アダプタ 清水製作所[継手] 13449898

寸法図

SR14アダプタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径3注文コード13449898品番SR14-3-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)32呼び径3寸法d(Φmm)4表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TG1/8寸法HEX(mm)14
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13449907
2023-02-14
用途: 機械メンテナンス

在庫がある数だけでもできるだけ早く配送お願いします

対象商品 : 32726084
2021-02-22
用途: 油圧ホースの延長用
酪王乳業株式会社製造業

農耕トラクターの油圧トップリンク取付の際に、購入した油圧ホースの長さが短かったためトラクターの油圧取出部から油圧切替バルブまでの中間継手として使用してます。全く問題ないです。

対象商品 : 32726075
2016-07-31
用途: 工作機械等
その他業種

品質的に良い製品だと思います。

対象商品 : 32726075
2016-08-15
用途: オイルラインの補修
有限会社依田被服

規格品なので問題なし。1個から手に入るので便利。

対象商品 : 32726075
2013-07-05
用途: バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので問題なく使用できました。
他3点は予備です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする