曜日別特売
SK12-12-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450905

 

SK12-12-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450905
SK12-12-SS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450905

SK12スイベルジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径12表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート注文コード13450905品番SK12-12-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)70呼び径12寸法A(mm)42寸法d(Φmm)10表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBRねじ径TRc1/2寸法HEX(mm)27
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 機械のメンテナンス、修理

両端共にPTメスネジのスイベルは探してもあまり見かけないので助かった。
一方がオスネジというのが普通だが、アダプター(ジョイント)を繋いでメスに変換すると長くなってしまうので、そういうアダプターを用いなくて済むのはスッキリ仕上がる。

対象商品 : 33033734
2022-02-20
用途: 機械装置の改造・改良、ときには新規装置開発などに使用
建設業・工事業

清水製作所の製品には各種の配管部品が網羅されており、いつも助けていただいております。
価格も安く、助かります。
SK-12スイベルアダプターは初めて使購入しましたがこれまで使用してきたアダプター同様、安定しており、問題はありません。

対象商品 : 33033743
2020-01-21
用途: 洗車機ガンのグリップ
有限会社今野自動車商会

洗車機ホースの絡み防止の為ガンのグリップと洗車機本体の
出口に使用してます。適度な?抵抗感がありますがそれが
耐久性に繋がるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする