カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
パラフィンオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
13453748
品番
B7713-00-05C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ランタンの燃料にはカメヤマのパラフィンオイルがおすすめ
色
クリア
質量(g)
420
寸法(Φ×高さH)(mm)
64×232
主成分
パラフィン(ロウ)系炭化水素
燃焼時間(時間)
オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5〜3mm幅芯):10mlにつき約2 [炎の高さが20mmの場合]