カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
パラフィンオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(250mL)
注文コード
13453757
品番
B7713-00-00C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ランタンの燃料にはカメヤマのパラフィンオイルがおすすめ
色
クリア
質量(g)
220
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×195
主成分
パラフィン(ロウ)系炭化水素
燃焼時間(時間)
オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5〜3mm幅芯):10mlにつき約2 [炎の高さが20mmの場合]