カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
パラフィンオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mL)
注文コード
13453766
品番
B7713-00-10C
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ランタンの燃料にはカメヤマのパラフィンオイルがおすすめ
色
クリア
質量(g)
900
主成分
パラフィン(ロウ)系炭化水素
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×70×260
燃焼時間(時間)
オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5〜3mm幅芯):10mlにつき約2 [炎の高さが20mmの場合]