バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(931本) 注文コード13454938 品番B-DW416K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

形状座付き 材質/仕上鉄/ラスパート ねじ径(mm)4 首下長(mm)16 適合厚さ(mm)鉄板(焼きなし)1〜4
注意
※ステンレス材へのご使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする