バッチリビスドリルビスSUS410

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(178本) 注文コード 13455087 品番 B-DSW416P
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

材質SUS410 形状座付き ねじ径(mm)4 首下長(mm)16 適合厚さ(mm)鉄板(焼きなし):1〜4、ステンレス:1〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする