バッチリビスコンビス・ALCビスステンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(190本) 注文コード 13455148 品番 B-CW427P
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サビに強いステンレスコーティング!
あらゆる外壁にバッチリ効きます!
コンビスはナベ頭と座付きの2種類から選べます!
(ALCビスはナベ頭のみ)

形状座付き 下穴径(Φmm)3.4〜3.5(推奨) ねじ径(mm)4 首下長(mm)27 適合材コンクリート・サイディング・ブロック・アスロック・モルタル・レンガ・木材など
注意
※コンクリートなどの石材へご使用になられる際は必ず下穴をあけてご使用になられてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする