トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの 切断
トライアルコーポレーションの 切断機用カッター(チップソー)
バッチリカッターチップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13455227
品番
B-TS135
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
消音スリット入りで静音・低振動!
高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!
国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!
ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
歯数
30
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
135
適合材
主に鉄工用(鉄・ステンレス)