大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ステン+UP PD1(W16X1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455255
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
3.7
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D1(mm)
16
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼びd
M6