トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの 切断
トライアルコーポレーションの 切断機用カッター(チップソー)
バッチリカッターチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
160
適合材
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
注文コード
13455297
品番
B-S160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
外径・適合材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消音スリット入りで静音・低振動!
高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!
国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!
ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
歯数
52
厚さ(mm)
1.4
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
適合材
主にステンレス用(鉄・ステンレス)