B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437

B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437
B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437
B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437
B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437
B-SD13 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 13455437

ステップドリル黒のたけのこ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本段数10注文コード13455437品番B-SD13
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途
ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に
軸径(Φmm)六角軸6.35寸法(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12/13材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング段数10表面処理チタン系コーティング
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13455446
2023-12-22
用途: デッキスラブの天井インサート取付用
建設業・工事業

他メーカーの類似品と比較して3割ほど安価でした。
2種類購入したら、全く同じ品でした。。。

2024-02-17
用途: デッキに取付ける天井インサートの穴あけ用
建設業・工事業

同等商品の中で一番安価なのでリピート購入していました。
だが先端がすぐに折れてしまうので、結果的にコスパが悪いという事になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする