ステップドリル黒のたけのこ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 段数13 注文コード13455464 品番B-SD28
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は段数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に 軸径(Φmm)六角軸6.35 寸法(mm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28 材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング 段数13 表面処理チタン系コーティング
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13455446
2023-12-22
用途:
デッキスラブの天井インサート取付用
建設業・工事業

他メーカーの類似品と比較して3割ほど安価でした。
2種類購入したら、全く同じ品でした。。。

2024-02-17
用途:
デッキに取付ける天井インサートの穴あけ用
建設業・工事業

同等商品の中で一番安価なのでリピート購入していました。
だが先端がすぐに折れてしまうので、結果的にコスパが悪いという事になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする