六角軸コバルトバッチリドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 寸法(mm)3.5 注文コード13455507 品番B-CSK3.5
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法9種類から選べます 他の種類を見る

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに 材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング 軸径(Φmm)六角軸6.35 寸法(mm)3.5 全長(mm)80 有効長(mm)40 表面処理チタン系コーティング
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする