曜日別特売
B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568

B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568
B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568
B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568
B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568
B-CSK10-KSET 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション 13455568

六角軸コバルトバッチリドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)寸法(mm)3.2/3.3/3.3/3.5/3.5/3.8/4.2/4.5/5.0/6.0注文コード13455568品番B-CSK10-KSET
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途
ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに
材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング軸径(Φmm)六角軸6.35寸法(mm)3.2/3.3/3.3/3.5/3.5/3.8/4.2/4.5/5.0/6.0全長(mm)80有効長(mm)40表面処理チタン系コーティング
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする