ストレート軸コバルトドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25本) 注文コード13455577 品番CK-25K-SET
参考基準価格(税別)¥40,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最強クラスの切れ味!
使い勝手抜群の25本組セット!
厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます!
耐久性も抜群で長寿命!
センターポンチなしで作業が可能!

用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに セット内容2.5/2.5/3.3/3.3/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 材質コバルトハイス鋼 材質(ケース)スチール
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする