lufine005 ルフィネ LEDキャンドルライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード13456049 品番lufine005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。
もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。
〜自然な炎のゆらめきを演出〜
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。
〜少し控えめな炎のゆらめきを演出〜

用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外 セット内容本体×6個 材質ABS 本体質量(g)約26 使用電池ボタン電池(CR2032)×1個(別売) 高さH×直径(mm×Φmm)約86×周囲約38(共通) 連続点灯時間(時間)約250(ライトの光が徐々に弱くなります)
注意
※本製品は電池別売の製品となっておりますが、動作確認のためテスト用電池を入れさせていただいております。
※テスト用電池のため、自然放電により使用時間が短かったり、点灯しない場合がございますので、その場合は新品の電池に入れ替えてご使用ください。
※テスト用電池の寿命に関する返品は受け付けておりませんので、ご了承の上お買い上げをお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする