大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ステン(+)コガタUP P=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13458561
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6