大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ユニクロB17(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463908
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,823
販売価格(税別)
¥
7,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6