本体

どんな時も充電キーホルダーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13464984 品番 GWC-3KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。
USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。
同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。

ブラック 最大電流(A)2.1 コネクタ入力:USB Type-A ケーブル長(cm)8 最大電圧(V)5 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電 アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
注意
※ACアダプターやモバイルバッテリーなどは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする