本体

モバイルバッテリー5000 2.4A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465070 品番GWP-5A224WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量スリムなコンパクトモバイルバッテリーをアップデート、急速充電を備えました。忙しい現代によりフィットしたスピードチャージと、持ち運びにも機能的なコンパクトデザインで、仕事もプライベートもより快適に。
過電流保護、過電圧保護、デバイス自動検知、PES取得

寸法(mm)98.3×64.3×16 ホワイト 質量(g)130 出力最大2.4A5V 入力最大2.4A5V 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数3 インターフェイス出力:USB-A×2、type-C×1、入力:micro-B×1、type-C×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする