本体

2in1 PD対応 60W しなやかケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465140 品番GWC-C460PV1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PD対応、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンの充電(※機種スペックによる)も可能なケーブル。
急速充電する場合、PD対応のACアダプターをご用意ください。
用途に併せて選べる1m、2m、3mの長さがあります。

ホワイト 出力Type-C ケーブル長(m)1 入力USB-A、Type-C 保証期間1年 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする