曜日別特売
GJU332GSLJ USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 13465246

本体

GJU332GSLJ USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 13465246
GJU332GSLJ USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ Gigastone 13465246

USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)32
内容量1個注文コード13465246品番GJU332GSLJ
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。

その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする