曜日別特売
GJU3-64GF USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465298

本体

GJU3-64GF USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465298
GJU3-64GF USB3.0メモリー スライドタイプ Gigastone 13465298

USB3.0メモリー スライドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)64
内容量1個注文コード13465298品番GJU3-64GF
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。
USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。
端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする