本体

PD3.0対応 Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465350 品番GJC-03CCWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。
40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。
TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。

ホワイト コネクタ形状Type-C 適合用途充電/転送 ケーブル種類スタンダード ケーブル長(m)0.3 耐荷重(kg)3 適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機 速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A) プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする