本体

GJC-10CUWH Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル Gigastone 13465386 GJC-10CUWH Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル Gigastone 13465386

Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465386 品番GJC-10CUWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。
急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。
使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用

ケーブル長(m)1 ホワイト コネクタ形状Type-C 適合用途充電/転送 ケーブル種類スタンダード 適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機 速度チャージスピード:3.0A プラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする