大阪魂
ニッケルタンシ+-ナベK8.0X1.2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13465676
品番
4X8 0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
正方形角座(線押さえ 対角方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4