大阪魂
ニッケルタンシ+-ナベSH8.4X12
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13465780
品番
4X8 -2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.8
寸法a(mm)
1.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8.4
寸法b(mm)
1.6
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
角座番号
H4-2