4X30 クロメ-ト (+)トラスP=1 大阪魂 13465895 4X30 クロメ-ト (+)トラスP=1 大阪魂 13465895 4X30 クロメ-ト (+)トラスP=1 大阪魂 13465895

クロメ-ト (+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465895 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,376
販売価格(税別)
3,978
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 平座金(外径D1×厚さT)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする